EARTH MAN
ビスキャッチクリア
大:磁力が強い 小:45mmビットにも使える
強力ネオジム磁石でねじをしっかりキャッチ
手動ドライバーにも使用可能
6.35mm六角軸用
日本製
用途
電動ドライバービットに取り付けて、磁石でねじ・ビスをキャッチ
付属品
ビスキャッチ大・小×各1
材質
本体:ポリカーボネート・磁石:ネオジム磁石
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17507336
-
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください