手をかざすだけでON/OFF モーションセンサー機能搭載:手が汚れていても手袋をしていても、スイッチに触れずに簡単ON/OFF
ズレにくい2WAYバンド:ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止するシリコン面、反対面は髪にからまないポリエステル面
充電式で繰り返し使える:1,200mAhリチウムポリマー電池搭載
可動式ヘッドで手元の照射もOK
点灯モード切替で選べるシーン
用途夜間や暗い場所での作業に。付属品ヘッドライト×1、USBケーブル(Type-C) ×1、ポリシリコンバンド ×1、取扱説明書×1質量(g)約60 ※ポリシリコンバンド除く温度範囲(℃)充電温度範囲:10~35全光束(Lm)(HIGH)最大約350・(LOW)最大約100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約34×63×44 ※ポリシリコンバンド除く入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリー電池種類:リチウムポリマー電池 ※交換不可/電圧:DC3.7V/容量:1200mAh/ケーブル長:約0.5m(付属USBケーブル)使用電球(交換不可)白色LED・赤色LED使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)目安最大約5時間(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:0.5連続点灯時間(時間)満充電時:(HIGH)約6 (LOW)約11 (赤点灯)約48 (赤点滅)約24内容量1セット