曜日別特売

充電式2WAY LEDヘッドライトセンサータイプ

充電式2WAY LEDヘッドライトセンサータイプ - EARTH MAN充電式2WAY LEDヘッドライトセンサータイプ - EARTH MAN充電式2WAY LEDヘッドライトセンサータイプ - EARTH MAN充電式2WAY LEDヘッドライトセンサータイプ - EARTH MAN充電式2WAY LEDヘッドライトセンサータイプ - EARTH MAN充電式2WAY LEDヘッドライトセンサータイプ - EARTH MAN充電式2WAY LEDヘッドライトセンサータイプ - EARTH MAN

クリップ式でキャップやポケット等に取り付けての使用が可能
簡易投光器としても使用可能
付属のSフックで吊るして簡易ランタンとしても使用可能
手をかざすだけで点灯 モーションセンサー機能搭載:手が汚れていても手袋をしていても、スイッチに触れずに簡単ON/OFF
ズレにくい2WAYポリシリコンバンド:ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止するシリコン面、反対面は髪にからまないポリエステル面
充電式で繰り返し使える:1,000mAhリチウムポリマー電池搭載
可動式ヘッドで手元の照射もOK
調光機能搭載 お好みの明るさに調節できる:ヘッドライト・簡易投光器の点灯時の光量を調節可能
点灯モード切替で選べるシーン

用途夜間や暗い場所での作業に。付属品ヘッドライト×1、USBケーブル(Type-C) ×1、ポリシリコンバンド ×1、プレート×1、Sフック×1、収納ケース×1、取扱説明書×1質量(g)約60 ※ポリシリコンバンド除く温度範囲(℃)充電温度範囲:10~35全光束(Lm)(ヘッドライト)最大約500・(簡易投光器)最大約200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約55×52×36 ※ポリシリコンバンド除く入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリー電池種類:リチウムポリマー電池 ※交換不可/電圧:DC3.7V/容量:1000mAh/ケーブル長:約0.4m(付属USBケーブル)使用電球(交換不可)白色LED・赤色LED使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)目安最大約3時間(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:0.5連続点灯時間(時間)満充電時:(ヘッドライト)約3 (簡易投光器)約3 (赤点滅)約5内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17507860LHL-3SWLiA
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする