ステンレス溶接焼け取り用の中性電解液(NEOシリーズ、EX101N、EX-102)用モップ(クロス)で、ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップ(クロス)です。
電源機(器)とグリップコード、電極にモップ(クロス)を取付け電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。耐久性の良い中性電解液を用いた電解溶接焼け取りに最適です。
交流/特殊出力の両用型です。
耐久性に優れ全面使用可能です。
処理速度にも仕上がりにも自信あり!
二重でソフトな質感、ビード際にも当て易いです。
フィット感、保水性も抜群です。
隅まで届く優れものです。
W型スミ肉電極にCROWNモップ-SB(クロス)を取付けることが出来ます。