セーブインダストリー
ピタッと強力マグネットフック 3個組
キッチンツールや小物などの吊り下げ収納に!
用途
強力磁石でしっかり固定、取り外しが自由な磁石タイプ。
材質
スチール(ニッケルメッキ)、ネオジウム磁石(ニッケルメッキ)
寸法(mm)
25×25×43
質量(g)
37
耐荷重(kg)
【横向き時】2【吊り下げ時】7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17506399
SV-7961
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください