カミマル
KSセフティーボンベカート4輪
転落防止、安全性抜群寿司用製品です。
酸素、アセチレン(LP20kg)兼用
容器の入替、低床構造で楽に行えます。
軽量小型、女性でも自在に動き移動もスムーズ
寸法(mm)
架台:幅560×縦760×高1300(吊り具含む)
キャスター(mm)
130(自在、固定S付)
耐荷重(kg)
350
本体質量(kg)
23
内容量
1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※ガスボンベは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
タイプ
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17508621
KS-O-AP20(仕切り板なし)
350
仕切り板なし
23
¥
62,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17508630
KS-O-AP20(仕切り板あり)
350
仕切り板あり
23
¥
72,500
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。