OHSATO(大里)
リング釘 平頭 (ステンレス) 200G(パック品)
胴部がリング状で、打ち込み易く、引き抜き強度も高い釘です。
用途
内装下地材や一般木材に。
材質
ステンレス
頭部
平頭
胴部
リング
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※釘をご使用の際は、保護めがねをご使用ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17508027
#16x25
1袋(410本)
25
HP1225
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
17508036
#15x32
1袋(270本)
32
HP1226
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
17508045
#14x38
1袋(170本)
38
HP1227
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
17508061
#13x45
1袋(110本)
45
HP1228
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
17508070
#12x50
1袋(80本)
50
HP1229
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
17508079
#11x65
1袋(50本)
65
HP1230
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
17508088
#10x75
1袋(36本)
75
HP1231
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
17508097
#9x90
1袋(25本)
90
HP1232
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください