OHSATO(大里)
カリ釘(鉄/三価めっき)(パック品)
軟質壁材・天井ボード・厚板化粧合板などすべての接着施工の仮止め用釘です。
用途
接着施工に。
材質
鉄
長さ(mm)
22
品番
HP-495
仕上
三価めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.81
内容量
1袋(135本)
注意
※釘をご使用の際は、保護めがねをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17508201
K-1
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください