OHSATO(大里)
フロアー釘 (鉄/クロメートめっき) 約250G(パック品)
フロアー材を貼る時に使用する釘です。
頭部をポンチで打ち込みます。
用途
木下地材+フロアー材
材質
鉄
仕上
クロメートめっき
注意
※釘をご使用の際は、保護めがねをご使用ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
品番
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17508106
#15x38
1袋(260本)
38
HP-410
1.8
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
17508115
#14x38
1袋(220本)
38
HP-411
2.1
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
17508131
#14x45
1袋(145本)
45
HP-412
2.1
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
17508140
#13x50
1袋(130本)
50
HP-413
2.4
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
17508149
#12x65
1袋(80本)
65
HP-414
2.8
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
17508158
#11x75
1袋(56本)
75
HP-415
3.1
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
17508167
#10x90
1袋(38本)
90
HP-416
3.4
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください