OHSATO(大里)
カクシ釘(鉄/三価めっき)(パック品)
ボード接着の際の仮止め用釘です。
接着固定完了後は頭を飛ばして本止め固定もできます。
用途
廻縁、巾木、戸当たり、見切縁、額縁等に。
材質
鉄
仕上
三価めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1.47
注意
※釘をご使用の際は、保護めがねをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17508176
F-45
1袋(55本)
45
HP-493
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
17508185
F-50
1袋(45本)
50
HP-494
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください