排気弁付き防臭作業マスクN95 3Dタイプ

排気弁付き防臭作業マスクN95 3Dタイプ - TAKAGI(高儀)排気弁付き防臭作業マスクN95 3Dタイプ - TAKAGI(高儀)

粉じんの吸入防止に!
活性炭フィルターで臭いの素をシャットアウト!
コンパクトで携帯に便利!
立体型だからぴったりフィット!
静電フィルター:チリ・ほこりをしっかりキャッチ
安心の6層構造
米国規格N95合格品
着用時のゴムひも調節クリップ付き!
排気弁付き

用途
清掃作業に
花粉対策に
付属品調節グリップ材質マスク:不織布 排気弁材質:ABS 調節クリップ:ポリプロピレン質量(g)17内容量1個(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17507711-
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする