TAKAGI(高儀)
バネクランプ
挟む物を傷付けにくいスポンジパッド付き
バネ式で作業がラク!
様々な用途で使用可能!
用途
木工・大工作業、仮留めに
一般クラフト、袋留めに
付属品
●3個入
材質
本体/カーボン鋼、咥え部/EVA樹脂
幅(mm)
最大口開き:約25
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17507361
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください