ピックツール

ピックツール - TAKAGI(高儀)

滑りにくいローレット加工

用途
細かな部品・ねじの微調整
ギア・Oリングの脱着
位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業
シールテープはがし
付属品●フック×1 ●アングル×1 ●L×1 ●ストレートショート×1材質先端:L・アングル・フック/炭素鋼 ストレートショート/クロームバナジウム鋼 ハンドル:ポリプロピレン+熱可塑性ゴム 表面処理:クロームメッキ内容量1セット(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17507729PT-40P
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする