TAKAGI(高儀)
T型ラチェットハンドルセット
ラクラク作業ラチェット式
力を入れやすいT型ハンドル
用途
家具の組み立てなどに
仕様
ビットホルダー付
付属品
●T型ラチェットハンドル ●ドライバービット:+0/+1/+2/+3/-6 ●六角ビット:2.5/3/4/5/6mm
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17507345
TRS-100A
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください