SHARK SAW
レシプロソーブレードスピード金属解体用
板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に!
用途
厚さ4mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に
材質
バイメタル材
山数
9/12山/インチ
板厚(mm)
1.3
材質(刃)
コバルトハイス ※切断能力は使用する電動工具により変わります。
内容量
1個(5枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17507659
-
200
180
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
17507668
-
250
230
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
17507677
-
300
280
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください