ハンディーメジャーフリー(二輪車)逆回転

ハンディーメジャーフリー(二輪車)逆回転 東京ニホス ハンディーメジャーフリー(二輪車)逆回転 東京ニホス

直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。
一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
取り付け型としても使用できます。
始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。
各タイプ共、取り付けビス付き
車輪はHMFシリーズはウレタンゴム硬度70度で仕上がっております。
測定距離は見やすい数字表示です。

仕様測長単位:1cm単位、測長長さ:1cm~1km 車輪径(Φmm)Φ50.00±0.1 車輪幅(mm)26 誤差計器上:0.24%以内 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17506880 HMF-052(2)逆回転
10,800
9,998
10,998 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする