曜日別特売

ローリングメジャー逆回転

ローリングメジャー逆回転 - 東京ニホスローリングメジャー逆回転 - 東京ニホスローリングメジャー逆回転 - 東京ニホスローリングメジャー逆回転 - 東京ニホスローリングメジャー逆回転 - 東京ニホスローリングメジャー逆回転 - 東京ニホスローリングメジャー逆回転 - 東京ニホスローリングメジャー逆回転 - 東京ニホス

機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。
各タイプ共、取り付けビス付き
IRシリーズは(熱可塑性エラストマー)仕上げになっております。測定距離は見やすい数字表示

用途
紙、布、ビニール、線、コード、エアーホース等の長さ計測。
各種運動用具測長器での長さ計測。
仕様最大指示値:999m99cm回転方向逆回転最大速度(m/min)40最小単位(cm)1内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪
始動トルク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17506810IR-101C(2)逆回転Φ100.0±0.1一輪車60gf・cm
9,600
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
17506819IR-102C(2)逆回転Φ100.0±0.1二輪車60gf・cm
11,200
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
17506828IR-201C(2)逆回転Φ200.0±0.1一輪車70gf・cm
11,000
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
17506837IR-202C(2)逆回転Φ200.0±0.1二輪車70gf・cm
12,800
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする