MULTI COMBO ADAPTER "TypeOne" SSD搭載可

MULTI COMBO ADAPTER "TypeOne" SSD搭載可 - エアリア

多数のデバイスの同時使用が可能
1つのケーブルで多機能をサポートします。少ないノートパソコンのUSB/TypeCポートの有効活用に最適です。
※SSD非搭載時でもご使用頂けます
| ツールレスで簡単に取付
SSDを取り付ける際の工具は不要。SSD搭載モデルユーザーは今後もっと大きな容量へという付け替えも可能。SSD非搭載モデルにも取付に必要な部品は同梱されているので簡単なDIY感覚で取付が行えます。
| 幅広いM.2 SSDに対応可能
本製品はNVMe(M-Key)とSATA(B-Key)に対応しており、さらに2230、2242、2260、2280のそれぞれのサイズに対応が可能です。
| USB3.1 GEN2による高速転送
TypeC接続でUSB3.1 Gen2の高速転送に対応しております。USB3.0の倍の速度(理論値)を発揮し、大きなファイルでもスムーズにパソコンからSSDに保存または読み出しが可能。
| TypeC/USB A接続を両方対応
USB変換アダプターは紛失防止のストラップスタイルになっています。
| 金属プレートと熱伝導シート
高速転送するSSDは熱を発生させるため『熱伝導シート』『排熱効果を高める金属プレート』をご用意。
| 金属ボディと排熱構造
SSDの熱を効率的に排出できるように、背面に排出構造の穴を設けており、またボディ全体が金属素材でできており、熱の排出を助ける設計になっております。
| コンパクトかつ軽量
多機能ながら、わずか113×50×16mmのコンパクトボディとしています。金属ボディで丈夫なので安心して持ち運べます。

付属品Type C - Type Cケーブル(ケーブル長:約240mm)・TypeC - USB A変換アダプタ・M.2固定パーツ(シリコン)・M.2 伝導シート・金属プレート材質合金/PC寸法(mm)113×50×16質量(g)114対応OS[Windows]10 /11[Mac OS]10.4~対応メディアカード:SD / SDHC / SDXC・MicroSD / MicroSDHC / MicroSDXCRoHS指令(10物質対応)対応ポートUSBTypeC3.1 Gen2SSD搭載可能:M-Key (NVMe)・B-Key (SATA)/2230 / 2242 / 2260 / 2280USBUSB2.0×2ポート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17506767SD-CMULTIM2
4,527
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする