曜日別特売

ロボット用はんだごてクリーナーRudra2

ロボット用はんだごてクリーナーRudra2 - 昭立電気工業ロボット用はんだごてクリーナーRudra2 - 昭立電気工業

サイクロン状の気流を発生させる為、はんだくずは下方向に除去されます。その為飛散が抑えられ、クリーナー周辺を綺麗に保ちます。
ブラケット付きの為、既存のロボットへの設置が簡単です。
設置角度はネジで変更ができます。(0°~15°)
完全固定されている為、時間が経ってもエアーブロー箇所がずれません。
マグネット式なので、ロボットを止めずに清掃可能です。

用途ロボット用はんだこてのこて先クリーニング専用幅(mm)156高さ(mm)150奥行(mm)120内容量1台
関連資料:(1.17MB) (1.13MB) (1.14MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17507948SR-CCPF-02-B
オープン
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

こて先クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする