アイ・エル・シー
レジチェア ブラック
長時間の脚負担を減らす ちょい腰掛けチェア。
用途
・レジ内で座った状態で作業を行いたい。
・複合施設の休憩スペースに。
・喫煙スペースでちょっと腰掛けたい。
・高い高さのカウンターで座って接客したい。
・催事や受付でその場で腰掛けたい。
・立ち仕事のような目線の高さで座りたい。
材質
支柱/スチール(粉体塗装)、座面/PVC
寸法(mm)
【座面】330×160×80
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×225×500~770
内容量
1個
注意
※座る向きにご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17506575
RC-33023BK
¥
26,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください