曜日別特売

開閉注意ステッカー

開閉注意ステッカー - グリーンクロス開閉注意ステッカー - グリーンクロス開閉注意ステッカー - グリーンクロス開閉注意ステッカー - グリーンクロス

扉の開閉の際に、向こう側を通行中の方にぶつからないように注意を促せます。何気なく開けてしまう扉にぶつかる事故防止効果が見込めます。

用途扉開閉時の事故防止に。材質塩ビステッカー幅(mm)100厚さ(mm)0.1高さ(mm)100取付方式ステッカー表示内容開閉注意内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
175239696300066072
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
175239786300066073
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
175239876300066074
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
175239966300066075
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする