おしっこ吸う~パットマン

おしっこ吸う~パットマン - サンコー[日用品]おしっこ吸う~パットマン - サンコー[日用品]おしっこ吸う~パットマン - サンコー[日用品]おしっこ吸う~パットマン - サンコー[日用品]おしっこ吸う~パットマン - サンコー[日用品]おしっこ吸う~パットマン - サンコー[日用品]おしっこ吸う~パットマン - サンコー[日用品]おしっこ吸う~パットマン - サンコー[日用品]

便器と便座のすき間に貼るだけで、便器前方からのおしっこモレを防ぎ、床面を汚しません。おしっこをした時の飛散や、すきまからのモレによる汚れを防ぎます。面倒な便器掃除床拭きの手間が減ります。お子様のトイトレにおすすめです。使い捨てタイプ。大容量、箱タイプで保管に便利です。

用途トイレ おしっこすう~パット 便器裏 便座裏 おしっこ 汚れ防止 垂れ防止 パット 子供 トイレトレーニング材質ポリエステル100%、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)8寸法(cm)6×17(1個あたり)内容量1箱(72個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17527286AA-52
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする