曜日別特売

アフロのひとまわし スリムボトル用

アフロのひとまわし スリムボトル用 - サンコー[日用品]アフロのひとまわし スリムボトル用 - サンコー[日用品]アフロのひとまわし スリムボトル用 - サンコー[日用品]アフロのひとまわし スリムボトル用 - サンコー[日用品]アフロのひとまわし スリムボトル用 - サンコー[日用品]アフロのひとまわし スリムボトル用 - サンコー[日用品]アフロのひとまわし スリムボトル用 - サンコー[日用品]アフロのひとまわし スリムボトル用 - サンコー[日用品]

ペットボトルや細口のステンレスボトル、冷水筒などの口径の細いボトルを洗いやすいクリーナーです。抗菌加工を施した糸を使用しています。2リットルのペットボトルまで洗えるサイズです。(口径2cm以上)底のスミまできれいに洗えます。クリーナー部分を自由に手で曲げられるので、ボトルにそって洗えます。持ち手がT字型でにぎりやすくなっています。特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。

用途ボトル洗い ダイレクトボトル ボトル用 水筒用 クリーナー ブラシ スポンジ スリム 柄付き材質柄/ポリプロピレン、毛/ポリエステル、針金/ステンレス全長(cm)41.5耐熱温度(℃)80繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17527311BB-03
オープン
699
769(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする