アフロのひとまわし ワイドボトル用

アフロのひとまわし ワイドボトル用 - サンコー[日用品]アフロのひとまわし ワイドボトル用 - サンコー[日用品]アフロのひとまわし ワイドボトル用 - サンコー[日用品]アフロのひとまわし ワイドボトル用 - サンコー[日用品]アフロのひとまわし ワイドボトル用 - サンコー[日用品]アフロのひとまわし ワイドボトル用 - サンコー[日用品]

冷水筒やステンレスボトルの底やスミが洗いやすいクリーナー。大きめサイズのクリーナーなので大容量ボトルも洗いやすい形状です。抗菌加工を施した糸を使用しています。特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。洗剤を使用する場合でもごく少量で汚れが落とせるため、経済的です。洗浄部が繊維ですので冷水筒やステンレスボトルの底やスミまで届き、汚れをきれいにします。

用途ボトル洗い ボトル用 水筒用 クリーナー ブラシ スポンジ 柄付き材質柄/ポリプロピレン、毛/ポリエステル、リング/ポリプロピレン全長(cm)38耐熱温度(℃)80直径(mm)【ヘッド部】7.5繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17527295BB-02
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする