ブラシモータスピンドル

ブラシモータスピンドル - リューター(日本精密機械工作)

リューター定評の高精度アンギュラベアリングを使用し、軸受剛性と耐久性に優れています。
機械装着に適したフラットなボディで従来の同型機より振動を大幅に軽減。
バリ取りなどの専用機や、ロボットに組み込んでご使用頂くほか、旋盤の刃物台に取り付けて内径研磨作業にもご使用頂けます。

付属品【コレット】Φ6(CC460)質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000定格電流(A)2.4定格消費電力(W)230電源コード(m)約2.5最大トルク(N・cm)22.54内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17533717EBM-72
162,500
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする