メーカー名:ゼロデザインワークス
メーカー品番:ZMS-001
販売備考:14年モデル以降は、配線のカット及び延長加工が必要です。延長分配線、ギボシは付属します。XL1200XS取付可
適合情報:
ハーレー[HARLEY] XL1200X [フォーティーエイト] 10-21
ハーレー[HARLEY] XL1200XS [フォーティーエイトスペシャル] 18-20
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:メーターステー:スチール アッパークランプ:アルミ
加工[有/無]:14モデル以降は要配線加工
付属品:取付パーツ一式 取扱い説明書
備考:14年モデル以降は、配線のカット及び延長加工が必要です。延長分配線、ギボシは付属します。


