曜日別特売

メーター移設キット ZMS-004

メーター移設キット ZMS-004 - ゼロデザインメーター移設キット ZMS-004 - ゼロデザインメーター移設キット ZMS-004 - ゼロデザインメーター移設キット ZMS-004 - ゼロデザインメーター移設キット ZMS-004 - ゼロデザインメーター移設キット ZMS-004 - ゼロデザインメーター移設キット ZMS-004 - ゼロデザイン

メーカー名:ゼロデザインワークス
メーカー品番:ZMS-004
販売備考:23-24年モデル【8BK-MC49】適合、25年モデルは未確認です。 純正メーターを移設するキットです。配線加工不要 専用ハンドルアッパークランプ付属
適合情報:
ホンダ[HONDA] REBEL250 [2BK-MC49] 17-22
ホンダ[HONDA] REBEL500 [2BL-PC60] 17-23
ホンダ[HONDA] REBEL250 [8BK-MC49] 23-24
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:メーターステー:スチール アッパークランプ:アルミ
加工[有/無]:無
付属品:取付パーツ一式 取扱い説明書

付属品取付パーツ一式 取扱い説明書材質メーターステー:スチール アッパークランプ:アルミブラック加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17525631ZMS-004
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする