ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック/ケーブル同梱/5年保証

ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック/ケーブル同梱/5年保証 - ASUS TeK

シャープでで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ
画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載
DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力3系統に対応
VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用
TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載
同梱ケーブルにDisplayPortケーブル、HDMIケーブルを同梱しておりますので、設置してすぐに接続可能です。

仕様保守:ASUSサポート TEL:0570-783-886(年中無休9時~19時)、5年ピックアップ保証(指定宅配業者による引き取り修理)※原則翌営業日対応(地域によりお時間頂く場合があります。)表面処理非光沢コントラスト比1500:1解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17527557VA249QGY
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする