曜日別特売

消臭便座シート3色組

消臭便座シート3色組 - サンコー[日用品]消臭便座シート3色組 - サンコー[日用品]消臭便座シート3色組 - サンコー[日用品]消臭便座シート3色組 - サンコー[日用品]消臭便座シート3色組 - サンコー[日用品]消臭便座シート3色組 - サンコー[日用品]消臭便座シート3色組 - サンコー[日用品]消臭便座シート3色組 - サンコー[日用品]

便座に簡単取り付け・取り外しができる貼るタイプの便座カバー。洗い替えに便利な3色組。便座の内側までカバーする切り込み付きです。便座に置くだけで簡単に吸着し、便座を立てても落ちません。裏面は吸着加工を施しており、取り付け取り外しが簡単。暖房便座のヒーターを切ってもお尻が冷たくなく、節電効果があります。ハサミで手軽にカットできます。洗濯機でお洗濯できます(※ネット使用)。カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。

用途トイレ 便座シート ベンザカバー材質【表面】ポリエステル100%、【裏面】アクリル樹脂(カテキン入り)厚さ(mm)3寸法(幅W×長さL)(cm)10.5×40内容量1セット(3枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17527338KZ-03ピンク/グリーン/イエロー
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
17527347KZ-04ベージュ/アイボリー/グレー
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする