メーカー名:モートーン
メーカー品番:OTS009R
販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
ロイヤルエンフィールド[Royal Enfield] INT 650 [Interceptor 650] 19-23
ロイヤルエンフィールド[Royal Enfield] Continental GT 650 19-23
色[カラー]:ブラス
材質[素材]:真鍮
内容量[数量]:2個
付属品:取付ステンレスボルト
製法:CNC削り出し
備考:リアショック上部に装着


