曜日別特売
用途軽量物の荷締め、倉庫内の荷崩れ防止、スーツケースの開き防止などに材質ベルト:ポリプロピレン幅(mm)25蛍光オレンジ/ブラック質量(g)100長さ(m)2使用荷重(kg)80固定方法カムバックル式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17527365WZND-2WOR
オープン
889
978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする