テントの買い替え不要。お手持ちのテントにプラスするだけで快適な前室が作れます。
前室が欲しい、空間を広げたい方に、今あるテントにプラスするだけで快適な前室を作ることが可能です。
雨の日でもシェルター内で過ごすことができ、設営や撤収もシェルター内で済ませて便利。
日差しや雨を遮り心地よい空間が生まれます。
高さ160cmのアーチ状フレームでサイドの空間を広げているので、同じ大きさのタープより内部の空間を広く使うことができます。
タープポール不要なため出入りも簡単。
出入口は3パターンの使用方法があり、それぞれのパネルはトグルでとめることができます。
全部開ければ開放感抜群、サイドのパネルだけ開けることもできるため、夜間の出入りやプライバシーを保ちたいときに便利。
初心者でも簡単に設営ができるように、ペグ位置を計算しなくても良い設計。一人で簡単に設営可能。
別売アルミポール100(品番:46302)を使い、テントに接続せずに単独でシェルターとしても使用可能。デイキャンプに便利です。
フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧3000mmを発揮。
アーチ状フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。
・高さ95ー125cm、幅220cmまでのテントに対応
・反射材入り外ラインで夜でも見やすい
・収納バッグは150Dの厚手生地。シートバッグの外やキャリアの設置にも対応
・収納バッグに反射プリント
お手持ちのテントにプラスするだけで雨風を遮る快適な前室を追加
収納サイズ440mm×Φ100(重量1.35kg)で、バイクでもシートバッグに収まるサイズ


