ダイオネットSO 黒 遮光率約65-70%

ダイオネットSO 黒 遮光率約65-70% - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネットSO 黒 遮光率約65-70% - イノベックス(旧:ダイオ化成)

ダイオネット1010(カラミ織) 黒 遮光率:約65~75%のセミオーダー品となります。
カラミ織の遮光ネットは、目ずれ、ほつれに強いタイプです。軽く、かさばらない上に延び縮みがなく常に均一は遮光率を得られます。もっともベーシックな商品で、各種植物の育成・栽培時に広く活躍します。

仕様周囲テープハトメ加工テープ【周囲テープ】PEラミテープ#3000ハトメアルミNo.28、50cmピッチ内容量1個
注意
※サイズにより巾継ぎとなります。また、仕上がり幅は加工用のネットの幅の都合で若干短くなります。
※ネットは直射日光をカットしますが、日影になるネットの内側や室内には十分な通気が必要です。通気が不足すると、温度上昇の原因となります。
※ネットは遮光率に応じて日光を遮りますが、積極的に冷却する機能はありません。
※強風の際は必要に応じ取り外してください。
※火のそばで使用しないでください。
※重量物をささえたり、遮光ネット以外の目的にはご利用になれません。
※個人宅への配送は出来ません。
全55種類を絞り込む
寸法(m)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
175275661010/TH50P1×1
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175275751010/TH50P1×2
オープン
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175275911010/TH50P1×3
オープン
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175276001010/TH50P1×4
オープン
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175276091010/TH50P1×5
オープン
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175276181010/TH50P1×6
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175276271010/TH50P1×7
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175276361010/TH50P1×8
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175276451010/TH50P1×9
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175276611010/TH50P1×10
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175276701010/TH50P2×2
オープン
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175276791010/TH50P2×3
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175276881010/TH50P2×4
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175276971010/TH50P2×5
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175277061010/TH50P2×6
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175277151010/TH50P2×7
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175277311010/TH50P2×8
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175277401010/TH50P2×9
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175277491010/TH50P2×10
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175277581010/TH50P3×3
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175277671010/TH50P3×4
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175277761010/TH50P3×5
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175277851010/TH50P3×6
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175278011010/TH50P3×7
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175278101010/TH50P3×8
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175278191010/TH50P3×9
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175278281010/TH50P3×10
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175278371010/TH50P4×4
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175278461010/TH50P4×5
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175278551010/TH50P4×6
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175278711010/TH50P4×7
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175278801010/TH50P4×8
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175278891010/TH50P4×9
オープン
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175278981010/TH50P4×10
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175279071010/TH50P5×5
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175279161010/TH50P5×6
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175279251010/TH50P5×7
オープン
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175279411010/TH50P5×8
オープン
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175279501010/TH50P5×9
オープン
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175279591010/TH50P5×10
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175279681010/TH50P6×6
オープン
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175279771010/TH50P6×7
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175279861010/TH50P6×8
オープン
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175279951010/TH50P6×9
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175280111010/TH50P6×10
オープン
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175280201010/TH50P7×7
オープン
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175280291010/TH50P7×8
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175280381010/TH50P7×9
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175280471010/TH50P7×10
オープン
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175280561010/TH50P8×8
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする