曜日別特売

Hiビニフレッシュセラ ニッペ推奨色(NDカラー) 16kg 汚染除去性内装用塗料

Hiビニフレッシュセラ ニッペ推奨色(NDカラー) 16kg 汚染除去性内装用塗料 - ニッぺ(日本ペイント)Hiビニフレッシュセラ ニッペ推奨色(NDカラー) 16kg 汚染除去性内装用塗料 - ニッぺ(日本ペイント)Hiビニフレッシュセラ ニッペ推奨色(NDカラー) 16kg 汚染除去性内装用塗料 - ニッぺ(日本ペイント)Hiビニフレッシュセラ ニッペ推奨色(NDカラー) 16kg 汚染除去性内装用塗料 - ニッぺ(日本ペイント)Hiビニフレッシュセラ ニッペ推奨色(NDカラー) 16kg 汚染除去性内装用塗料 - ニッぺ(日本ペイント)Hiビニフレッシュセラ ニッペ推奨色(NDカラー) 16kg 汚染除去性内装用塗料 - ニッぺ(日本ペイント)Hiビニフレッシュセラ ニッペ推奨色(NDカラー) 16kg 汚染除去性内装用塗料 - ニッぺ(日本ペイント)Hiビニフレッシュセラ ニッペ推奨色(NDカラー) 16kg 汚染除去性内装用塗料 - ニッぺ(日本ペイント)

Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。
【特長】
1.汚染除去性
Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。
2.低臭性
塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。
3.防藻防かび
建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。
また、院内感染や食中毒の原因となる菌の繁殖を防ぐ抗菌機能をオプションとして付与できます。
4.耐洗浄性
塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。
5.透水性
水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。
6.ヤニ止め効果
ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。
7.防火材料認定を取得
NM-8585:不燃材料
QM-9816:準不燃材料
RM-9364:難燃材料
8.塩ビクロス面対応
塩ビクロス面に直接塗装できます。
9.豊富なカラーバリエーション
日本ペイント推奨 標準色(NDカラー)46色からお選びいただけます。
※容量16kgのラインナップになります。

用途
【適用下地】
コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。
【用途】
内部・準外部壁面
【適用下塗り材】
水性カチオンシーラー
適合はけ、ウールローラー、エアレススプレー荷姿16kg石油缶仕上つや消し機能防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤水道水乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】2以上危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10RoHS指令(10物質対応)対応標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2塗り面積(2回塗り)(m2/L)57~66塗料タイプ汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料内容量1缶(16kg)
関連資料:※製品カタログ(1.92MB)取扱説明書:(0.03MB)
注意
※標準色の掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
※カビ発生面に塗装する場合は、必ず以下の処理を行って塗装してください。
※ 1)5%の次亜塩素酸ソーダ水で殺菌処理をしてください。
※ 2)処理剤塗布後は必ず水洗いをし、十分に乾燥させてください。
※塗料を厚く付けすぎると、割れが発生する場合があります。必ず使用量をおまもりください。
※弾性塗膜の塗り替えには使用しないでください。
※防藻・防かび抗菌効果は、繁殖を抑制するものです。すでに繁殖している場合は、下地処理として除去及び殺菌処理をしてから塗装してください。
※動物刷毛は刷毛が固まったりダマになりやすいので、できるだけナイロン刷毛をご使用ください。
※本品は必ず2回塗りをしてください。1回塗りと2回塗りでは仕上がり感が異なります。
※汚染除去性は乾燥条件、乾燥条件、使用量、塗り回数などにより若干差が出る場合があります。
※長期間汚れを放置すると除去が困難となりますので、なるべく早めに中性洗剤などで拭き取ってください。
※繊維壁、耐火被覆用ケイ酸カルシウム板、ロックウールなどの非常にぜい弱な素材には塗装できません。
※塩化ビニールクロスのはがれ、めくれ、浮きなどは接着剤で貼り付け、ローラーで圧着したり、類似クロスで面合わせをするなどあらかじめ補修してください。またクロスの接着力が低下している場合、塗装することでクロスが浮き上がってくることがありますので、クロスの合わせ部などはあらかじめ接着剤などで押さえておくことが安心です。
※内外装の新設仕様の場合は、必ず下塗りにシーラーを塗装してください。
※薄めすぎは隠ぺい力不足、仕上り不良などが起こるため規定範囲を超えて希釈しないでください。
※内容物/容器を国際、国、都道府県又は市町村の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。
※容器、塗装具などを洗浄した排水は、そのまま地面や排水溝に流すと環境に悪影響を及ぼす恐れがありますので、排水処理場などの施設に持ち込むか、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。
全46種類を絞り込む
46種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17525868-ND-010
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17525877-ND-011
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17525886-ND-012
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17525895-ND-013
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17525911-ND-050
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17525920-ND-102
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17525929-ND-103
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17525938-ND-104
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17525947-ND-105
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17525956-ND-108
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17525965-ND-109
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17525981-ND-110
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17525990-ND-111
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17525999-ND-112
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17526008-ND-146
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17526017-ND-152
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17526026-ND-155
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17526035-ND-174
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17526051-ND-184
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17526060-ND-210
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17526069-ND-218
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17526078-ND-250
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17526087-ND-280
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17526096-ND-281
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17526105-ND-282
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17526121-ND-320
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17526130-ND-322
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17526139-ND-342
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17526148-ND-343
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17526157-ND-370
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17526166-ND-371
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17526175-ND-372
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17526191-ND-373
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17526200-ND-375
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17526209-ND-376
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17526218-ND-400
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17526227-ND-401
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17526236-ND-430
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17526245-ND-460
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17526261-ND-461
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17526270-ND-490
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17526279-ND-491
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17526288-ND-500
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17526297-ND-501
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17526306-ND-503
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17526315-ND-530
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
沖縄地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする