曜日別特売

ペルチェ式水冷ベスト

ペルチェ式水冷ベスト - PROMOTE(プロモート)ペルチェ式水冷ベスト - PROMOTE(プロモート)ペルチェ式水冷ベスト - PROMOTE(プロモート)ペルチェ式水冷ベスト - PROMOTE(プロモート)
(1件のレビュー)

タンク内の水をペルチェで冷やし循環

用途熱中症対策に付属品専用バッテリー×1、充電器×1、USB Type-Cケーブル×1、ベルト&バッテリーケース×1、ペルチェ冷却部ケース×1、収納ポーチ×1材質裏表:ポリエステル質量(kg)約1.9(バッテリー含む)冷却方式ペルチェ式水冷方式バッテリーLi-ionバッテリー、専用出力11V使用環境温度(℃)25~45充電時間(時間)バッテリー:約4~5LED表示:ON / 強-緑 弱-青点灯(OFF時消灯)、充電器:AC100~240V 出力電圧15V/2A温度調整方法水冷スイッチ2段切り替えバッテリー容量(mAh)約14400 7.4V 106Wh(定格容量8700 11V)使用時間(時間)強4・弱4.5内容量1セット
取扱説明書:(8.22MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17533787PPSV-01
オープン
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17533787
2025-08-19
用途: 屋外、容器内作業
製造業

保冷剤、氷使用の水冷ベストに比べ冷却効果が長持ちするのでその点は満足出来る物です。
但し、今年の猛暑で外気温35°超えの環境では冷却効果が落ちます。
日陰に入れば冷却効果を感じられますが直射日光下ではやや冷えていると感じる程度に低下するので、冷却ユニットの性能が向上すれば十分満足のいく物になるかと思われます。
後、腰回りにユニットが配置されているので急な車両の運転等では不便です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする