曜日別特売

ノナチェア 肘なし ハンガー付<配送時組立サービス付>

ノナチェア 肘なし ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 肘なし ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 肘なし ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 肘なし ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 肘なし ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 肘なし ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 肘なし ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 肘なし ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキ

体を支え、快適さを保つ曲面形状と背メッシュ。腰や背はしっかりフィットしているのに、肩や腕はフリー。振り向くときも、横を向くときも、背もたれにさえぎられることがありません。ロッキングしても後方に影響を与えないデュアルモーション方式。狭いスペースでも後ろを気にせずにもたれることができます。

幅(mm)600質量(kg)10.8高さ(mm)890-980奥行(mm)580座面高さ(mm)400-490グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター
色(本体)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17536745KZ-330JEH1T1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
95,000
73,980
81,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17536761KZ-330JEH1T1T3ナイロン双輪キャスターブラックダークグレー
95,000
73,980
81,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17536770KZ-330JEH1T1T7ナイロン双輪キャスターブラックホワイトグレー
95,000
73,980
81,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17536779KZ-330JEH1T1D4ナイロン双輪キャスターブラックパーシモオレンジ
95,000
73,980
81,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17536788KZ-330JEH1T1F6ナイロン双輪キャスターブラックグレイッシュブラウン
95,000
73,980
81,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17536797KZ-330JEH1T1U6ナイロン双輪キャスターブラックカナリアイエロー
95,000
73,980
81,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17536806KZ-330JEH1T1B4ナイロン双輪キャスターブラックダックブルー
95,000
73,980
81,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17536815KZ330JEHM1T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
95,700
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17536831KZ330JEHM1T1T3抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックダークグレー
95,700
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17536840KZ330JEHM1T1T7抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックホワイトグレー
95,700
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17536849KZ330JEHM1T1D4抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックパーシモオレンジ
95,700
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17536858KZ330JEHM1T1F6抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックグレイッシュブラウン
95,700
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17536867KZ330JEHM1T1U6抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックカナリアイエロー
95,700
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17536876KZ330JEHM1T1B4抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックダックブルー
95,700
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17536885KZ-330JEH1W9T1ナイロン双輪キャスターホワイトブラック
95,000
73,980
81,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17536901KZ-330JEH1W9T3ナイロン双輪キャスターホワイトダークグレー
95,000
73,980
81,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17536910KZ-330JEH1W9T7ナイロン双輪キャスターホワイトホワイトグレー
95,000
73,980
81,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17536919KZ-330JEH1W9D4ナイロン双輪キャスターホワイトパーシモオレンジ
95,000
73,980
81,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17536928KZ-330JEH1W9F6ナイロン双輪キャスターホワイトグレイッシュブラウン
95,000
73,980
81,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17536937KZ-330JEH1W9U6ナイロン双輪キャスターホワイトカナリアイエロー
95,000
73,980
81,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17536946KZ-330JEH1W9B4ナイロン双輪キャスターホワイトダックブルー
95,000
73,980
81,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17536955KZ330JEHM1W9T1抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトブラック
95,700
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17536971KZ330JEHM1W9T3抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトダークグレー
95,700
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17536980KZ330JEHM1W9T7抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトホワイトグレー
95,700
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17536989KZ330JEHM1W9D4抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトパーシモオレンジ
95,700
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17536998KZ330JEHM1W9F6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレイッシュブラウン
95,700
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17537007KZ330JEHM1W9U6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトカナリアイエロー
95,700
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17537016KZ330JEHM1W9B4抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトダックブルー
95,700
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする