曜日別特売

フルゴチェア ハイバック 可動肘 ハンガー付<配送時組立サービス付>

フルゴチェア ハイバック 可動肘 ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェア ハイバック 可動肘 ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェア ハイバック 可動肘 ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェア ハイバック 可動肘 ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェア ハイバック 可動肘 ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェア ハイバック 可動肘 ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェア ハイバック 可動肘 ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキフルゴチェア ハイバック 可動肘 ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキ

事務チェアの基本ニーズ、汚れにくさを実現しました。鮮やかなクロスが覗くバックスタイル。シンプルながら個性的なデザインが、事務チェアの基本ニーズであるこわれにくさ、汚れにくさを実現。ひとクラス上のロッキング調節と背のハイ・ロー切替機能で、どなたにも快適にお使いいただけます。

幅(mm)640質量(kg)14.6高さ(mm)910-1025奥行(mm)585座面高さ(mm)420-535グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター
色(本体)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17540105KF-437CFHT1T6ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
117,800
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17540121KF-437CFHT1D7ナイロン双輪キャスターブラックソフトオレンジ
117,800
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17540130KF-437CFHT1F6ナイロン双輪キャスターブラックグレイッシュブラウンブラウン
117,800
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17540139KF-437CFHT1G2ナイロン双輪キャスターブラックフォレストグリーン
117,800
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17540148KF-437CFHT1E3ナイロン双輪キャスターブラックグレイッシュグリーン
117,800
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17540157KF-437CFHT1S4ナイロン双輪キャスターブラックターコイズブルー
117,800
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17540166KF-437CFHT1B1ナイロン双輪キャスターブラックミッドナイトブルー
117,800
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17540175KF437CFHMT1T6抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
118,600
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17540191KF437CFHMT1D7抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックソフトオレンジ
118,600
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17540200KF437CFHMT1F6抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックグレイッシュブラウンブラウン
118,600
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17540209KF437CFHMT1G2抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックフォレストグリーン
118,600
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17540218KF437CFHMT1E3抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックグレイッシュグリーン
118,600
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17540227KF437CFHMT1S4抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックターコイズブルー
118,600
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17540236KF437CFHMT1B1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックミッドナイトブルー
118,600
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17540245KF-437CFHWWT6ナイロン双輪キャスターホワイトライトグレー
117,800
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17540261KF-437CFHWWD7ナイロン双輪キャスターホワイトソフトオレンジ
117,800
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17540270KF-437CFHWWF6ナイロン双輪キャスターホワイトグレイッシュブラウンブラウン
117,800
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17540279KF-437CFHWWG2ナイロン双輪キャスターホワイトフォレストグリーン
117,800
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17540288KF-437CFHWWE3ナイロン双輪キャスターホワイトグレイッシュグリーン
117,800
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17540297KF-437CFHWWS4ナイロン双輪キャスターホワイトターコイズブルー
117,800
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17540306KF-437CFHWWB1ナイロン双輪キャスターホワイトミッドナイトブルー
117,800
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17540315KF437CFHM-WWT6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトライトグレー
118,600
92,980
102,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17540331KF437CFHM-WWD7抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトソフトオレンジ
118,600
92,980
102,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17540340KF437CFHM-WWF6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレイッシュブラウンブラウン
118,600
92,980
102,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17540349KF437CFHM-WWG2抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトフォレストグリーン
118,600
92,980
102,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17540358KF437CFHM-WWE3抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレイッシュグリーン
118,600
92,980
102,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17540367KF437CFHM-WWS4抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトターコイズブルー
118,600
92,980
102,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17540376KF437CFHM-WWB1抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトミッドナイトブルー
118,600
92,980
102,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする