アサヒ工具
ソリッドハンドリーマ
機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。
用途
用途
材質
超硬K種G2
刃先形状
直刃
食付
C0.5~1.5
外径公差
m5
内容量
1本
注意
※炭素鋼/合金鋼/工具鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂
バスケットに入れる
127
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃数
刃長
外径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17551120
SHR0200K
50
4枚刃
25
2
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
17551129
SHR0201K
50
4枚刃
25
2.01
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
17551138
SHR0202K
50
4枚刃
25
2.02
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
17551147
SHR0203K
50
4枚刃
25
2.03
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
17551156
SHR0204K
50
4枚刃
25
2.04
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
17551165
SHR0205K
50
4枚刃
25
2.05
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
17551181
SHR0210K
50
4枚刃
25
2.1
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
17551190
SHR0220K
50
4枚刃
25
2.2
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
17551199
SHR0230K
50
4枚刃
25
2.3
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
17551208
SHR0240K
50
4枚刃
25
2.4
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
17551217
SHR0250K
60
4枚刃
25
2.5
¥
7,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
17551226
SHR0252K
60
4枚刃
25
2.52
¥
10,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
17551235
SHR0260K
60
4枚刃
25
2.6
¥
9,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
17551251
SHR0270K
60
4枚刃
25
2.7
¥
9,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
17551260
SHR0280K
60
4枚刃
25
2.8
¥
9,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
17551269
SHR0290K
60
4枚刃
25
2.9
¥
9,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
17551278
SHR0300K
60
4枚刃
30
3
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
17551287
SHR0301K
60
4枚刃
30
3.01
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
17551296
SHR0302K
60
4枚刃
30
3.02
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
17551305
SHR0303K
60
4枚刃
30
3.03
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
17551321
SHR0304K
60
4枚刃
30
3.04
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
17551330
SHR0305K
60
4枚刃
30
3.05
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
17551339
SHR0310K
60
4枚刃
30
3.1
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
17551348
SHR0320K
60
4枚刃
30
3.2
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
17551357
SHR0330K
60
4枚刃
30
3.3
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
17551366
SHR0340K
60
4枚刃
30
3.4
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
17551375
SHR0350K
65
4枚刃
35
3.5
¥
9,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
17551391
SHR0360K
65
4枚刃
35
3.6
¥
10,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
17551400
SHR0370K
65
4枚刃
35
3.7
¥
10,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
17551409
SHR0380K
65
4枚刃
35
3.8
¥
10,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
17551418
SHR0390K
65
4枚刃
35
3.9
¥
10,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
17551427
SHR0400K
70
4枚刃
35
4
¥
9,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
17551436
SHR0401K
70
4枚刃
35
4.01
¥
13,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
17551445
SHR0402K
70
4枚刃
35
4.02
¥
13,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
17551461
SHR0403K
70
4枚刃
35
4.03
¥
13,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
17551470
SHR0404K
70
4枚刃
35
4.04
¥
13,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
17551479
SHR0405K
70
4枚刃
35
4.05
¥
13,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
17551488
SHR0410K
70
4枚刃
35
4.1
¥
11,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
17551497
SHR0420K
70
4枚刃
35
4.2
¥
11,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
17551506
SHR0430K
70
4枚刃
35
4.3
¥
11,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
17551515
SHR0440K
70
4枚刃
35
4.4
¥
11,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
17551531
SHR0450K
80
4枚刃
40
4.5
¥
10,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
17551540
SHR0460K
80
4枚刃
40
4.6
¥
12,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
17551549
SHR0470K
80
4枚刃
40
4.7
¥
12,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
17551558
SHR0480K
80
4枚刃
40
4.8
¥
12,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
17551567
SHR0482K
80
4枚刃
40
4.82
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
17551576
SHR0490K
80
4枚刃
40
4.9
¥
12,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
17551585
SHR0500K
80
6枚刃
40
5
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
17551601
SHR0501K
80
6枚刃
40
5.01
¥
17,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
17551610
SHR0502K
80
6枚刃
40
5.02
¥
17,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ