アサヒ工具
ハンドリーマⅡ型
機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。
用途
用途
材質
超硬K種G2
刃先形状
直刃
食付
C0.5~1.5
外径公差
m5
内容量
1本
注意
※一般鋼/鋳鉄/銅
バスケットに入れる
179
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径
刃長
全長
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17546055
HR20500K
5
20
95
4枚刃
¥
10,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
17546071
HR20501K
5.01
20
95
4枚刃
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
17546080
HR20502K
5.02
20
95
4枚刃
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
17546089
HR20503K
5.03
20
95
4枚刃
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
17546098
HR20504K
5.04
20
95
4枚刃
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
17546107
HR20505K
5.05
20
95
4枚刃
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
17546116
HR20506K
5.06
20
95
4枚刃
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
17546125
HR20507K
5.07
20
95
4枚刃
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
17546141
HR20508K
5.08
20
95
4枚刃
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
17546150
HR20509K
5.09
20
95
4枚刃
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
17546159
HR20510K
5.1
20
95
4枚刃
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
17546168
HR20520K
5.2
20
95
4枚刃
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
17546177
HR20530K
5.3
20
95
4枚刃
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
17546186
HR20540K
5.4
20
95
4枚刃
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
17546195
HR20550K
5.5
20
95
4枚刃
¥
10,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
17546211
HR20560K
5.6
20
100
4枚刃
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
17546220
HR20570K
5.7
20
100
4枚刃
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
17546229
HR20580K
5.8
20
100
4枚刃
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
17546238
HR20590K
5.9
20
100
4枚刃
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
17546247
HR20600K
6
20
100
4枚刃
¥
10,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
17546256
HR20601K
6.01
20
100
4枚刃
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
17546265
HR20602K
6.02
20
100
4枚刃
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
17546281
HR20603K
6.03
20
100
4枚刃
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
17546290
HR20604K
6.04
20
100
4枚刃
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
17546299
HR20605K
6.05
20
100
4枚刃
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
17546308
HR20606K
6.06
20
100
4枚刃
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
17546317
HR20607K
6.07
20
100
4枚刃
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
17546326
HR20608K
6.08
20
100
4枚刃
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
17546335
HR20609K
6.09
20
100
4枚刃
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
17546351
HR20610K
6.1
20
100
4枚刃
¥
11,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
17546360
HR20620K
6.2
20
100
4枚刃
¥
11,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
17546369
HR20630K
6.3
20
100
4枚刃
¥
11,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
17546378
HR20640K
6.4
20
100
4枚刃
¥
11,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
17546387
HR20650K
6.5
20
100
4枚刃
¥
10,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
17546396
HR20660K
6.6
20
110
4枚刃
¥
11,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
17546405
HR20670K
6.7
20
110
4枚刃
¥
11,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
17546421
HR20680K
6.8
20
110
4枚刃
¥
11,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
17546430
HR20690K
6.9
20
110
4枚刃
¥
11,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
17546439
HR20700K
7
20
110
4枚刃
¥
10,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
17546448
HR20701K
7.01
20
110
4枚刃
¥
15,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
17546457
HR20702K
7.02
20
110
4枚刃
¥
15,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
17546466
HR20703K
7.03
20
110
4枚刃
¥
15,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
17546475
HR20704K
7.04
20
110
4枚刃
¥
15,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
17546491
HR20705K
7.05
20
110
4枚刃
¥
15,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
17546500
HR20706K
7.06
20
110
4枚刃
¥
15,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
17546509
HR20707K
7.07
20
110
4枚刃
¥
15,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
17546518
HR20708K
7.08
20
110
4枚刃
¥
15,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
17546527
HR20709K
7.09
20
110
4枚刃
¥
15,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
17546536
HR20710K
7.1
20
110
4枚刃
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
17546545
HR20720K
7.2
20
110
4枚刃
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ