ロングマシンリーマ

ロングマシンリーマ - アサヒ工具

チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。

用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5内容量1本
注意
※一般鋼/鋳鉄/銅
全33種類を絞り込む
全長
刃数
刃長
33種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃数
刃長
外径
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17550788MRM0800LK215.54枚刃308MT1
21,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17550797MRM0900LK215.54枚刃309MT1
22,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17550806MRM1000LK215.54枚刃3010MT1
23,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
17550815MRM1100LK215.54枚刃3011MT1
24,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
17550831MRM1200LK225.56枚刃5012MT1
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
17550840MRM1300LK245.56枚刃5013MT1
27,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17550849MRM1400LK265.56枚刃5014MT1
29,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17550858MRM1500LK2806枚刃5015MT2
30,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
17550867MRM1600LK2806枚刃5016MT2
30,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
17550876MRM1700LK2906枚刃5017MT2
31,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
17550885MRM1800LK2906枚刃5018MT2
31,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
17550901MRM1900LK3106枚刃5019MT2
36,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
17550910MRM2000LK3106枚刃6020MT2
36,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
17550919MRM2100LK3206枚刃6021MT2
36,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
17550928MRM2200LK3206枚刃6022MT2
36,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
17550937MRM2300LK3206枚刃6023MT2
36,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
17550946MRM2400LK3506枚刃6524MT3
44,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
17550955MRM2500LK3506枚刃6525MT3
45,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
17550971MRM2600LK3506枚刃7026MT3
47,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
17550980MRM2700LK3506枚刃7027MT3
50,300
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
17550989MRM2800LK3508枚刃7028MT3
53,300
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
17550998MRM2900LK3508枚刃7029MT3
55,400
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
17551007MRM3000LK3708枚刃7030MT3
55,400
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
17551016MRM3100LK3708枚刃7031MT3
59,600
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
17551025MRM3200LK3708枚刃7032MT3
61,700
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
17551041MRM3300LK3708枚刃7033MT3
62,600
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
17551050MRM3400LK4248枚刃7034MT4
65,700
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
17551059MRM3500LK4248枚刃7035MT4
67,800
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
17551068MRM3600LK4248枚刃7036MT4
68,900
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
17551077MRM3700LK4248枚刃7037MT4
69,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
17551086MRM3800LK4248枚刃7038MT4
69,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
17551095MRM3900LK4248枚刃7039MT4
70,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
17551111MRM4000LK4248枚刃7040MT4
70,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする