曜日別特売

超硬ソリッドコーナーカッター

超硬ソリッドコーナーカッター - アサヒ工具超硬ソリッドコーナーカッター - アサヒ工具

3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好

用途用途材質超硬K種G2内容量1本
注意
※一般鋼/アルミ合金
全36種類を絞り込む
全長
刃径
シャンク径
36種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃径
小径(Φmm)
長さR(mm)
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17555740CRC0050K6085R0.58
21,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17555749CRC0075K6085R0.758
21,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17555758CRC0100K6085R1.08
21,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17555767CRC0125K6085R1.258
21,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17555776CRC0150K70105R1.510
29,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17555785CRC0175K70105R1.7510
29,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17555801CRC0200K70105R2.010
29,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17555810CRC0250K75125R2.512
35,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
17555819CRC0300K1001810R3.016
21,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17555828CRC0350K1002011R3.516
21,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17555837CRC0400K1002212R4.016
22,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17555846CRC0450K1202412R4.520
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17555855CRC0500K1202513R5.020
27,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17555871CRC0550K1202714R5.525
30,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
17555880CRC0600K1202814R6.025
28,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17555889CRC0650K1203015R6.525
35,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
17555898CRC0700K1203115R7.025
33,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
17555907CRC0750K1303215R7.525
36,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
17555916CRC0800K1303315R8.025
34,700
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
17555925CRC0850K1303617R8.532
40,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
17555941CRC0900K1303717R9.032
39,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
17555950CRC0950K1304120R9.532
46,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
17555959CRC1000K1304220R10.032
44,800
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
17555968CRC1050K1304320R10.532
56,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
17555977CRC1100K1304422R11.032
54,100
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
17555986CRC1200K1504822R12.032
58,800
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
17555995CRC1250K1504922R12.532
67,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
17556011CRC1300K1505022R13.032
67,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
17556020CRC1400K1505222R14.042
74,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
17556029CRC1500K1505422R15.042
83,100
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
17556038CRC1600K1705622R16.042
97,500
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
17556047CRC1700K1705822R17.042
112,200
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
17556056CRC1750K1705922R17.542
107,400
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
17556065CRC1800K1706022R18.042
107,400
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
17556081CRC1900K1706222R19.042
122,600
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
17556090CRC2000K1706422R20.042
117,300
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする