SDS-maxドリル(クロスタイプ)

SDS-maxドリル(クロスタイプ) - 関西工具製作所SDS-maxドリル(クロスタイプ) - 関西工具製作所

刃先形状がクロス刃(2枚刃)。1枚刃は、いびつな円の穴あけでしたが、クロス刃の採用により真円に近い穴を実現し、よりアンカー挿入しやすい仕様になります。SDS-maxシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-max本体や各メーカーのハンマードリルの装着できます。

用途シャンクSDSmaxシャンク全長(mm)350有効長(mm)200シャンク形状SDSマックス内容量1本
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17540979B123M0310510.5
6,900
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
17540988B123M0312512.5
6,900
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
17540997B123M0313013
6,900
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
17541006B123M0314514.5
7,000
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
17541015B123M0315015
7,000
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
17541031B123M0316016
7,000
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
17541040B123M0316516.5
7,700
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
17541049B123M0317017
7,900
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
17541058B123M0318018
7,900
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
17541067B123M0319019
8,300
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
17541076B123M0320020
8,300
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
17541085B123M0322022
8,900
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
17541101B123M0323023
9,200
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
17541110B123M0324024
10,000
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
17541119B123M0325025
10,000
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
17541128B123M0326026
10,500
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
17541137B123M0328028
12,500
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
17541146B123M0330030
13,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
17541155B123M0332032
15,500
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
17541171B123M0334934
18,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
17541180B123M0335035
18,500
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
17541189B123M0336936
21,500
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
17541198B123M0338038
23,500
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
17541207B123M0340040
26,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
17541216B123M0342942
28,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする