仕様HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)、プラグアンドプレイ、イヤホン出力付属品DPケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書質量(kg)約11.3サイズ38.5型使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)ACパワーレンジ:AC 100-240 50/60Hz表面処理半光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)583×879×275コントラスト比4000:1表示色1677万色 sRGB99% / DCI-P3 88%解像度2560×1440応答速度OD:7ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子HDMI×1/DP×1/Type-C×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカーNO色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(HIS)ブルーライトカットブルーライト軽減モードフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300内容量1台