曜日別特売

液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証

液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT
仕様HDR10:YES、プラグアンドプレイ、イヤホン出力付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、リモートコントロール(電池付き)、スタンド用ネジ、スタンド質量(kg)約12サイズ60型使用温度範囲(℃)0 ~ 40電圧(V)ACパワーレンジ:AC 100-240 50/60Hz表面処理半光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)836×1345×290コントラスト比1200:1表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 75%解像度3840×2160応答速度Typ:9.5ms視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー8Wx2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)30~80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカットブルーライト軽減モードフリッカーフリーNO輝度(cd/m2)280内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17566328JN-IPS60UHDR-M-H3
オープン
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする