液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証

液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT
仕様HDCP:2.2、HDR10:○付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、リモートコントロール(電池付き)、スタンド用ネジ、スタンド質量(kg)約12Kgサイズ60使用温度範囲(℃)0~40電圧(V)ACパワーレンジ:AC 100-240 50/60Hz消費電力(W)64最大出力(W)160表面処理半光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)836×1345×290コントラスト比1200:1表示色10.7億色sRGB99%/DCI-P375%解像度3840×2160入力端子HDMI(2.0(3840x2160)@60Hz(CEC/ARC)×1、2.0(3840x2160)@60Hz×2)×3、USB-A×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー8W×2色(本体)出力端子オーディオ:Line Out、オプティカル出力使用環境湿度(%)30~80RoHS指令(10物質対応)対応バックライトD-LEDアスペクト比16:9待機時消費電力(W)1パネル駆動方式IPS(ADS)VESA対応300×200mm(M5×上20mm/下18.5mm)ブルーライトカットブルーライト軽減モードリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)280応答時間(ms)9.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17566319JN-IPS60UHDR-M
オープン
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする