サーマルプリントデジタルカメラ

サーマルプリントデジタルカメラ - エーインサイトサーマルプリントデジタルカメラ - エーインサイトサーマルプリントデジタルカメラ - エーインサイトサーマルプリントデジタルカメラ - エーインサイトサーマルプリントデジタルカメラ - エーインサイトサーマルプリントデジタルカメラ - エーインサイトサーマルプリントデジタルカメラ - エーインサイトサーマルプリントデジタルカメラ - エーインサイト

撮影した写真をその場でモノクロプリントできるサーマルプリント式デジタルカメラです。ダブルカメラで自撮りも可能。
16倍デジタルズームで遠くの被写体もキレイに撮れます。
モノクロ200DPIのプリンター精度で、その場でプリントできる強みを活かし授業参観やパーティの記録、来店記念など「今」の情報をプリントしたり、モノクロの特性を生かしたアート写真など様々なシーンでご活用いただけます。
SDカードに対応し、画像の保存の他、MP3音楽再生やゲーム機能も搭載しています。
Type-C充電タイプで給電も楽々です。

質量(g)210精度プリンター:200DPI モノクロ寸法(cm)幅9×奥行5×高さ9.5機能その他:MP3音楽再生、ゲーム機能搭載、グレースケール/ドット/印刷オフ機能バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー DC3.7V1200mAh Type-Cディスプレイ2.0インチLCDディスプレイ対応フォーマット写真:JPEGメモリーカードSDカード~64GB迄(カード別売り)カメラ仕様イメージセンサー:1メガピクセルCMOSセンサー、AVIビデオ解像度:1080p/720p/BGA、ズーム:16倍デジタル固定レンズ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17566258AI-PDC01
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする