曜日別特売

ロスピ8H+E PLUS スタンド付

ロスピ8H+E PLUS スタンド付 - アサダロスピ8H+E PLUS スタンド付 - アサダ

ドリルアダプタ付きで、電動ドライバーを使用しての作業が可能。
※ドリルチャック式の電動ドライバーを使用してください。
※電動ドリルドライバーご使用時、必ずハンドルを取り外してからご使用ください。
コシが強く、Sトラップもラクラク通過。
しっかり保持できる、握りやすく滑りにくいグリップ
軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用。
3つ爪チャックで素早く確実にワイヤをロック。

用途浴室、洗面台等の詰まりの除去に。付属品バルブヘッド付Nワイヤ Φ8mm×7.5m、スタンド(ロスピ用)質量(kg)3.4ワイヤー径(Φmm)8清掃管径(mm)Φ20~Φ75清掃能力距離(m)7.5内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17568218R72095S
60,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする