曜日別特売

充電式バンドソーH65

充電式バンドソーH65 - アサダ充電式バンドソーH65 - アサダ充電式バンドソーH65 - アサダ充電式バンドソーH65 - アサダ充電式バンドソーH65 - アサダ充電式バンドソーH65 - アサダ

全ねじボルト、アングル、チャンネル、メタルモールの切断に最適。
切断材に焼きが入らない、養生フィルムが溶けない、バリが出ない

付属品のこ刃ハイス14/18山 H65用(1本)、バッテリ18V5.0Ah H65用、充電器100V H65用、収納ケース組H65用質量(kg)4.0 (本体 3.3/バッテリ 0.7)切断能力(mm)~Φ63.5、 □63.5×63.5バッテリー18Vリチウムイオンバッテリ 5.0Ah充電時間50分1充電当たりの切断能力SGP鋼管:40A(Φ48.6mm/厚さ 3.5mm):60口、薄鋼電線管:C39(Φ38.1mm/厚さ 1.6mm:245口)内容量1個
注意
※バッテリの充電状態や使用条件により、切断口数、使用時間は異なります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17568270BH065
59,800
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,300/税込¥3,630

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする