ビーバーSAW170E

ビーバーSAW170E - アサダビーバーSAW170E - アサダ

このコンパクト設計でΦ170mm(150A)まで対応
ステンレス管切断に威力を発揮!
鋼管、ライニング鋼管、鋳鉄管、ステンレス管、銅管、アルミニウム管、各種プラスチックパイプなど。
丸パイプ切断用。
ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断に。
5.8kgと超軽量・小型で、どんな現場へも持ち運びラクラク。

付属品ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4ヶ 保護メガネ、キャリングバッグ、六角棒スパナ×2質量(kg)5.8肉厚(mm)ステンレス管:6、プラスチック管:14.2(50A)/12.3(100A)/12.9(150A)、鉄管:8使用率(%)0.25モーター(W)1010回転速度(min-1[r.p.m])1600~3500切断能力(Φmm)15~170(10~150A)モーター電圧(V)100切断幅(mm)のこ刃:最大2.0内容量1個
注意
※ステンレス管切断時は、サーメットB140替刃をご使用ください。
※発電機を使用する際はインバータ発電機をご使用ください。(一般の発電機を使用すると、動作不良や電子制御回路を損傷する恐れがあります)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17568121EX170E2
185,000
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする