アンモニア真空ポンプDC 8CFM

アンモニア真空ポンプDC 8CFM - アサダアンモニア真空ポンプDC 8CFM - アサダ

負荷に対して一定のトルクを保つため高効率な真空引きが可能。
DCモータで、50Hzの速度低下がなく、電圧が不安定な場所でも起動可。
ブラシレスモータ使用でメンテナンスフリー
吸排気ポートには、腐食しないステンレス製3/8”フレアポートを採用
重量を約20%軽量化
長距離の持ち運びに便利なショルダーストラップを搭載

付属品ショルダーベルト、真空ポンプオイル質量(kg)12排気速度(50/60Hz)(L/min)225モーター100V・264W吸入口サイズ3/8"フレア真空度(Pa)2.0Pa abs.(15ミクロン)オイル量(L)0.82内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17568236Y93539DC
420,000
369,800
406,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする